Mola abrasiva durezza J fine AW-CER

Codice art.: 551791
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  3.30
  • da 10
    da CHF  2.75
su richiesta
Consegna su richiesta
34 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Descrizione

Esecuzione:

Fine, grana 80.
Le mole abrasive PFERD con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive PFERD con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mola abrasiva con gambo a grana mista (AW-CER) di durezza J in combinazione legata dolce di corindone nobile bianco e corindone sinterizzato ceramico microcristallino con elevata autoaffilatura per un’alta capacità di asportazione nella lavorazione a freddo (denominazione Pferd: AWCO).

Uso:

Per la lavorazione uniforme di superleghe di difficile lavorazione come materiali a base di titanio, leghe a base di nichel e di cobalto, nonché acciaio temprato.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello