Esecuzione:
Trapano da banco a rotazione elevata, duraturo e preciso. Display multitouch con superficie in vetro antigraffio per una leggibilità ottimale. Guida di utilizzo intuitiva e codificata tramite pittogrammi sul display. Indicazione digitale della profondità di foratura con determinazione del punto zero.
Dotazione di serie:
- Display TFT-LCD da 5 pollici con funzione touch: immissione manuale del numero di giri del mandrino (valore nominale), valore reale dell’indicazione del numero di giri, indicazione della profondità di foratura integrata con rilevamento touch del punto zero, scala virtuale della profondità di foratura visualizzabile sul display, indicazioni dello stato della macchina e avvertenze leggibili sul display, informazioni di assistenza, lingue utente selezionabili: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
- Motore a corrente alternata da 230 Volt, 50 Hz.
- Connettore già montato, lunghezza cavo 3 m.
- Regolazione in continuo del numero di giri tramite potenziometro.
- Tre tastatori separati per rotazione oraria, antioraria e arresto (blocco del mandrino mediante funzione di frenata).
- Protezione del mandrino con fusibile elettrico.
- Pulsante a fungo (con scatto) per ARRESTO DI EMERGENZA.
- Interruttore principale richiudibile.
- Verniciatura: vernice testurizzata DD bianco segnale RAL 9003, PANTONE 7545 c, nero.
Nota:
Altri trapani da banco e accessori opzionali (come ad es. lampada a LED per macchine, calcolatore tecnologico, ecc.) disponibili su richiesta.