• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Bohrhammer 230V GBH3-28DFRSET

Codice art.: Z071431 GBH3-28DFR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bohrhammer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z071431 GBH3-28DFR
EAN / GTIN 3165140651783
Codice del produttore 0 611 24A 035

Descrizione

Descrizione:

Descrizione: Esecuzione:
forma a L per una ripartizione ottimale del peso, coperchio di servizio per una sostituzione semplice del carbone e del cavo, innesto limitatore di coppia.

Fornitura GBH 3-28 DFR:
Mandrino intercambiabile, tubo del grasso, battute di profondità, impugnatura aggiuntiva, valigetta per artigiani.

Esecuzione: incl. 13 mm mandrino autoserrante e punta/set di scalpelli
Diametro foro calcestruzzo: 28
Diametro foro acciaio: 13
Peso: 3.6
Potenza (Watt): 800
Codice ordinazione: GBH3-28DFRSET
Pressione di bulinatura in Joule: 3.5
Tipo: GBH 3-28 DFR
Portautensili: SDS Plus
Ausführung:
  • L-Bauweise für optimale Gewichtsverteilung
  • Service-Deckel für einfachen Kohle- und Kabelwechsel
  • Überlastungskupplung

    Lieferumfang: GBH 3-28 DFR
  • Wechselbohrfutter
  • Fett-Tube
  • Tiefenanschlag
  • Zusatzhandgriff
  • Handwerkerkoffer
  • Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello