Smerigliatrice angolare 7222196
Marca:
Fein
Informazioni
Descrizione
Esecuzione:
Smerigliatrice angolare FEIN ErgoGrip con impugnatura ergonomica per lavorare con sforzi e affaticamento minori. Presa ottimale anche con guanti da saldatore. Adatta anche per uso nei lavori sopratesta. Motore potente per capacità di asportazione elevata con basse vibrazioni. Sistema di sicurezza „uomo morto con protezione contro il riavvio, utilizzabile solo a due mani.
Fornitura:
Incluso carter, 1 paio di flange, impugnatura antivibrazioni, chiave, ghiera di serraggio rapido FIXTEC.
Dati tecnici
Denominazione originale prodotto | WSG17-125PRT |
Alimentazione | Alimentazione di rete |
Potenza assorbita | 1.700 W |
Numero max. giri | 11.000 min-¹ |
⌀ max. disco | 125 mm |
Profondità max. di taglio | 33 mm |
Peso | 2,4 kg |
Vibrazione massima a norma EN | 2,1 m/s² |
Dispositivo di uomo morto | sì |
Blocco contro il riavvio | sì |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077138 7222196 |
EAN / GTIN | 4014586883618 |
Codice del produttore | 72221960000 |