{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | IVR-L 65/12-1 Tc | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Volume del serbatoio | 65 l | |
Diametro nominale raccordo | DN50 mm | |
Lunghezza | 742 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Altezza | 1.100 mm | |
Lunghezza cavo | 6 m | |
Numero di turbine | 1 | |
Portata d’aria | 59 l/s | |
Depressione | 230 mbar | |
Rumorosità | 71 dB(A) | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 43 kg | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | 078522 IVR-L65 | |
Codice del produttore | 9.986-055.0 |