Lancia a pistola SP11
Marca:
RIEGLER
Informazioni
Descrizione
Esecuzione:
Lancia a pistola con tubo di nebulizzazione diritto e serbatoio in plastica, opaco/trasparente, capacità ca. 0,7 l.
Dati tecnici
Modello | SP11 |
Pressione massima di esercizio | 24 bar |
Temperatura operativa massima | 50 °C |
Valore della portata d’aria | 25 l/min |
Valore portata a 5 bar | 25 l/min |
Tipo di prodotto | Pistola |
Codice articolo | 080144 SP11 |
EAN / GTIN | 4047322419796 |
Codice del produttore | 130138 |