Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.
Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V / 5,2 Ah a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.
Motore EC senza spazzole esente da manutenzione dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.
Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.
Ampia protezione dell’utilizzatore: Avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi, freno.
Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.
Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge l’accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.
Vantaggi:
Massima durata grazie alla nuova generazione di motori FEIN PowerDrive senza spazzole.
Protezione del motore da polveri aggressive ceramiche e minerali grazie all’alloggiamento completamente chiuso.
Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073832.
Prodotti correlati
Dalla stessa serie "Sistema X-LOCK"
Servizi & Consulenza prodotti
Vuoi un consiglio su quale avvitatore a batteria, avvitatore a percussione o trapano ti serve?Il nostro Finder interattivo può aiutarti nella scelta!Trova l‘elettroutensile giusto ora
Maggiori informazioni sulle garanzie e condizioni degli elettroutensili.Per saperne di più