{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Codolo | SDS Plus | |
Denominazione originale prodotto | M18CHPX | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 0 min-1 - 1.350 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 28 mm | |
Numero di colpi massimo | 5.000 min-1 | |
Energia d’urto | 4 J | |
Portautensile forma | SDS-Plus | |
Peso | 4,3 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,6 m/s2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075530 M18CHPX | |
Codice del produttore | 4933451380 |