Trapano avvitatore a percussione a batteria M18FPD3-2

Codice art.: 070111 M18FPD3-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 FPD3
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore FUEL™
Coppia massima 158 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 500 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 89 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 16 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 11,3 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 1,85 m/s2
Peso 2,1 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.
  • Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
  • Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.

Motore Powerstate senza spazzole, nessuna manutenzione necessaria.
Trapano avvitatore a percussione a batteria con coppia elevata di 158 Nm e una lunghezza di soli 175 mm.

Fornitura:

Versione zero: senza batteria e caricabatterie, con valigetta di trasporto.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814073816, 073827 e 073840.
Starter set adatto al n. art. 073839.
Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello