{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | PC 100 M2 BIO | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione di rete | 220 V - 240 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Numero delle fasi di corrente | 1 | |
Capacità serbatoio | 80 l | |
Lunghezza complessiva apparecchio | 952 mm | |
Larghezza complessiva apparecchio | 1.181 mm | |
Altezza complessiva apparecchio | 1.067 mm | |
Materiale corpo/telaio | Plastica HDPE | |
Potenza allacciata | 1 kW | |
Carico utile | 100 kg | |
Stampa | 0,3 bar | |
Portata | 900 l/h | |
Capacità di riscaldamento | 1 kW | |
Temperatura massima | 40 °C | |
Livello di pressione acustica | 58 dB(A) | |
Peso | 44 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia dei componenti |
Codice articolo | 082940 BIO |