Inserto per troncatura 1,5 mm

Codice art.: 273674 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 1,5 mm
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7010
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273674 1,5
EAN / GTIN 4045197719317

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili