Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

DC. T 11T302 PDL025

Codice art.: 260385 PDL025

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo PDL025
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MFP-SK
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260385 PDL025
Codice del produttore TLE03461

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello