{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Dimensione nominale spessore anello | 0,9 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Larghezza scanalatura W −0,03 | 0,98 mm | |
Profondità t per P12 | 1,2 mm | |
Raggio R | 0,3 mm | |
⌀ Esterno D | 9,6 mm | |
Modello | P12 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
Codice articolo | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 |