{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 31,95 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 |