Codice art.: 213420

Fresa a spianare a 45° TwinCut passo stretto a manicotto

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
1 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  392.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Angolo di regolazione κ: 45 grado
Passo dei taglienti: differente
Passaggio interno per LR: sì
Sostituzione del materiale: PowerCard

Informazioni

  • Angolo di regolazione κ: 45 grado
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard

Descrizione

Esecuzione:

A partire da ⌀ 160 mm per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio supplementari e senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Con inserti a 8 taglienti bilaterali (ON. U) o inserti a 4 taglienti (SN. U).

Ricambi:

Piastrina di appoggio n. articolo 219897 utilizzabile per entrambi i tipi di inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
Dotazione mista non prevista di ON. U e SN. U consentito.

Altri termini di ricerca e categorie
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello