Codice art.: 212150

Fresa a copiare 7° positivo a manicotto

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
2 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  297.50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
Utilizzo fresa: Fresatura circolare
Utilizzo fresa: Ramping
Passo dei taglienti: differente
Sostituzione del materiale: PowerCard

Informazioni

  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Sostituzione del materiale: PowerCard

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Riduzione delle vibrazioni e ingresso morbido dei taglienti grazie al posizionamento di 7° dell’inserto.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
ap max. = 4,0 mm.
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello