Frese a disco con codolo filettato Larghezza ap = 4 mm

Codice art.: 218540
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Nota:

Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP9.
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
    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello