{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Tagliente DC | 22 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 42 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,29 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 13,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221950 22/3 | |
Codice del produttore | THN07598 |