Fresa a spianare a 70° MFK 315/44 mm

Codice art.: 223300 315/44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 70
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 315 mm
Numero taglienti Z 44
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 70 grado
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 324 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 60 mm
Inserto adatto PN.. 1106
Cuneo di serraggio 229720
Vite per cuneo di serraggio 229721
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 223300 315/44
EAN / GTIN 4960664732852
Codice del produttore THN08126

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

Vantaggi:

  • Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.
  • Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello