Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 26,5 mm

Codice art.: 234005 26,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
⌀ Nominale D 26,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 81 mm
Sporgenza totale LA 103 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,25 mm
Codice ISO Inserto SOGX 080407
Set di viti per inserti 239700 8IP (1,3 Nm)
Set di inserti per taglienti interni HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234005 26,5
EAN / GTIN 4045197696632

Descrizione

Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 080407.

Nota:

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Dalla stessa serie "Power Drill"

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello