{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Nominale DC | 0,98 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 5×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,003 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 5,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in PEEK | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 121201 0,98 |