{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 27 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Spessore | 0,9 mm | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 0° | 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12; 10/14 | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 10° | 2/3H; 3/4H; 4/5H; 4/6H; 5/6H | |
2/3H denti per pollice | ● | |
3/4H denti per pollice | ● | |
4/5H denti per pollice | ● | |
4/6H denti per pollice | ● | |
5/6H denti per pollice | ● | |
3/4 denti per pollice | ● | |
4/6 denti per pollice | ● | |
5/8 denti per pollice | ● | |
6/10 denti per pollice | ● | |
8/12 denti per pollice | ● | |
10/14 denti per pollice | ● | |
Dentatura | combi | |
Quantità minima d’ordine | 5 pz. | |
Confezione | 5 pz. | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 174025 27X0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197292247 |