{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Larghezza | 54 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Spessore | 1,3 mm | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 10° | 1,5/2H; 2/3H; 3/4H; 4/5H; 4/6H | |
1,5/2H denti per pollice | ● | |
2/3H denti per pollice | ● | |
3/4H denti per pollice | ● | |
4/5H denti per pollice | ● | |
4/6H denti per pollice | ● | |
Dentatura | combi | |
Quantità minima d’ordine | 1 pz. | |
Confezione | 5 pz. | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 174000 54X1,3 | |
EAN / GTIN | 2050001112873 |