Codice art.: 132950

Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM TiAlN

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
2 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  63.50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Angolo di filetto: 60 grado
Norma filettatura: DIN 13
Forma dell’imbocco: B
Codolo: DIN 1835 B con h6
Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio: destro
Tipo di utensile di filettatura: Maschi a macchina per i lavori sincronizzati

Informazioni

  • Angolo di filetto: 60 grado
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: DIN 1835 B con h6
  • Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con imbocco corretto e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.
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
Seleziona la variante e la quantità

MF Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello