Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM LR / Forma C TiAlN

Codice art.: 137816
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
9 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Norma: Norma interna
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con adduzione interna del lubrorefrigerante per il massimo in termini di durata.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.