Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM Forma C TiAlN
Marca:
GARANT









Informazioni
- Tipo di filettatura: G
- Angolo di filetto: 55 grado
- Norma: Norma interna
- Forma dell’imbocco: C
- Angolo dell’elica: 40 grado
Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Uso:
Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).