Maschio a macchina extralungo HSS-E-PM TiAlN
Marca:
GARANT








Informazioni
- Angolo di filetto: 60 grado
- Norma filettatura: DIN 13
- Forma dell’imbocco: C
- Angolo dell’elica: 40 grado
- Codolo: Codolo cilindrico con h9
Descrizione
Esecuzione:
Con codolo ultralungo.
Speciale rivestimento TiAIN, ottimo per leghe di alluminio.
Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto particolarmente adatto all’impiego in grandi profondità.
Speciale rivestimento TiAIN, ottimo per leghe di alluminio.
Tutte le dimensioni: codolo a norma DIN 376 (= ⌀ codolo rastremato), pertanto particolarmente adatto all’impiego in grandi profondità.
Vantaggi:
Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.
Uso:
Per materiali con resistenza max. alla trazione di 450 N/mm2.