Maschio a macchina TiCN
Marca:
GARANT







Informazioni
- Angolo di filetto: 60 grado
- Norma filettatura: DIN 13
- Forma dell’imbocco: C
- Codolo: Codolo cilindrico con h9
- Utilizzo per tipo di foro: fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile.
Raccomandazioni:
Negli acciai molto duri e nei materiali TOOLOX e HARDOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella). Impiego solo con mandrino di compensazione lunghezze, anche per macchine con mandrino sincronizzato.