Maschio a macchina ISO 228 +0,05 mm esecuzione vaporizzata
Marca:
GARANT









Informazioni
- Tipo di filettatura: G
- Angolo di filetto: 55 grado
- Norma: DIN 5156
- Forma dell’imbocco: C
- Angolo dell’elica: 40 grado
Descrizione
Esecuzione:
Superficie vaporizzata, per limitare l’incollamento di materiale.
Classe di tolleranza ISO 228 + 0,05 mm.
Classe di tolleranza ISO 228 + 0,05 mm.
Uso:
Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).
Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione per tempra.
Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione per tempra.
Raccomandazioni:
Si consiglia un ⌀ del preforo maggiore di 0,05 mm rispetto a quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).