Codice art.: 136290

Maschio a macchina HSS-E-PM TiN/vaporizzato

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
3 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  68.40
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Angolo di filetto: 60 grado
Norma filettatura: DIN 13
Forma dell’imbocco: C
Angolo dell’elica: 40 grado
Codolo: Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio: destro
Tipo di utensile di filettatura: Maschi a macchina per i lavori dinamici

Informazioni

  • Angolo di filetto: 60 grado
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: C
  • Angolo dell’elica: 40 grado
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Con speciale rivestimento TiN e superfici di spoglia superiori vaporizzate.
Per evacuare i trucioli in modo controllato ed evitarne l’accumulo.
Particolarmente indicato per materiali difficili.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
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
Seleziona la variante e la quantità

MF Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello