Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC TiAlN
Marca:
GARANT






Informazioni
- Materiale da taglio: HMI
- Norma: Norma interna
- Modello: N
- Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
- Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Descrizione
Esecuzione:
Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. Lunghezza codolo a norma DIN. Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell’utensile sensibilmente maggiore.
Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.
Utensile per la lavorazione universale.
Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.
Utensile per la lavorazione universale.
Nota:
Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
Forma HB ordinare con n. art. 202291
Forma HB ordinare con n. art. 202291