Codice art.: 203087

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC TiSiN

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
5 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  91.80
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: HOLEX
Materiale da taglio: HMI
Norma: Norma interna
Modello: N
Caratteristica angolo dell’elica: differente
Passo dei taglienti: differente
Larghezza di fresatura a<sub>e</sub> per operazioni di fresatura: 0,05×D
Strategia di truciolatura: TPC

Informazioni

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,05×D per la lavorazione TPC.
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello