Codice art.: 202406

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel PickPocket HPC TiAlN

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
11 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  58.90
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Materiale da taglio: VHM
Norma: Norma interna
Modello: N
Caratteristica angolo dell’elica: differente
Passo dei taglienti: differente
Larghezza di fresatura a<sub>e</sub> per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Larghezza di fresatura a<sub>e</sub> per operazioni di fresatura: 0,4×D per contornatura
Strategia di truciolatura: HPC

Informazioni

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura
Con raggio dei taglienti simili alla forma toroidale.
Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Altri termini di ricerca e categorie
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello