• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Fresa per sgrossatura con passaggio interno per LR 10 mm

Codice art.: 192910 10
Sconto
80.80 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Norma DIN 844
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 1100 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192910 10
EAN / GTIN 4045197108753

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature rompitruciolo rettificate. Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo. Massime prestazioni di truciolatura.

Vantaggi:

Il lubrorefrigerante viene condotto direttamente ai taglienti, assicurando una maggiore durata e l’evacuazione completa dei trucioli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"