{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | SJ355D | |
Tipo di nastro adesivo | Chiusura a strappo | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Numero di nastri adesivi richiudibili | 1.000 | |
Campo di applicazione | Area interna ed esterna | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 °C | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 5 m | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 5,7 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083696 SJ355D | |
Codice del produttore | 7000070524 |