Set di fascette serracavi in acciaio legato 7,9 mm

Codice art.: 083710 7,9
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 1.52 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 150 mm
Lunghezza 500 mm
Larghezza 7,9 mm
Materiale Acciaio inox
Campo di impiego temperatura -80 °C - 538 °C
Numero pezzi 50
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Codice del produttore 111-94208

Descrizione

Esecuzione:

Fascetta serracavi resistente alla corrosione e amagnetica in acciaio legato inossidabile. Elevata resistenza chimica. Estremità ad anello.

Uso:

Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello