Esecuzione:
In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con rete metallica zincata.
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.
Uso:
Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.
Norma:
Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).
Nota:
Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art.
981490.