Vasca di raccolta per fusti da 60 l con griglia metallica in PE

Codice art.: 981370
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) − leggeri, resistenti alle intemperie, robusti. Versione conica: la superficie di appoggio sulla griglia metallica è maggiore rispetto a quella sul fondo della vasca. Utilizzando una griglia metallica è possibile stoccare anche 2 fusti.

Uso:

Senza piedini − per l’appoggio diretto su pavimento o su europallet. Dim. tipo F: con 4 piedini (altezza piedini 100 mm) − per il trasporto all’interno dell’azienda con carrelli elevatori.
Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili (vale per la Germania).

Norma:

Autorizzazione generale dell’ispettorato all’edilizia del DIBt, Berlino e dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"