Esecuzione:
I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento.
Contenitore di sicurezza in lamiera di acciaio con azionamento a pedale per lo smaltimento di stracci imbevuti di olio e la prevenzione di incendi causati da scintille o combustione spontanea. Coperchio a chiusura automatica per isolare il contenuto dalle fonti di fuoco e limitare l’ossigeno disponibile. La struttura rotonda e la base rialzata consentono una buona circolazione dell’aria intorno al contenitore, garantendo una migliore distribuzione del calore e un minore accumulo di umidità e ruggine.
Maniglia orientabile. La targhetta di avvertimento munita di pittogrammi impedisce un utilizzo errato.
Norma:
Certificazione FM e TÜV Süd. Soddisfa i requisiti OSHA.