Scaffalatura elemento aggiuntivo Profondità 400 mm
Marca:
SSI SCHÄFER




Informazioni
- Spessore ripiano: 40 mm
- Regolazione dell’altezza con passo: 53 mm
- Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
- Materiale: zincato

Pianifica subito il tuo prodotto con pochi click. Con il configuratore online gratuito, è ora possibile pianificare il prodotto autonomamente e visualizzarlo in un'anteprima 3D.
Descrizione
Esecuzione:
Scaffalatura a innesto con ripiani in due larghezze: 994 mm e 1282 mm. Completamente zincata, dotata di 5 ripiani regolabili con passo da 53 mm. Profili e superfici saldate. Montaggio senza utensili, facilmente ampliabile. I montanti singoli assicurano un trasporto ottimizzato.
Carico modulo: 1.900 kg per modulo.
Carico modulo: 1.900 kg per modulo.
Nota:
- Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
- Utilizzabile da un lato grazie all’irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.
- L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 595 mm.
- Il montaggio è escluso.
- Trasporto ottimizzato: spedizione in 2 pacchi senza pallet.