{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Spessore ripiano | 40 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Portata per ripiano | 100 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale con ripiani | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 990475 1000X500 | |
Codice del produttore | 145520 |