Codice art.: 990652

Elemento aggiuntivo scaffale per la messa a disposizione di materiali larghezza 1292 mm

on request
Delivery by arrangement
0 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  367.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: SSI SCHÄFER
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150 kg
Spessore ripiano: 40 mm
Regolazione dell’altezza con passo: 53
Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
Materiale: zincato

Informazioni

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150 kg
  • Spessore ripiano: 40 mm
  • Regolazione dell’altezza con passo: 53
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per la messa a disposizione di materiali, zincato, con ripiani obliqui. Lo scaffale per la messa a disposizione consente un alloggiamento sicuro di qualsiasi tipo di cassetta dalle più svariate dimensioni e può essere adoperato a livello universale. Particolarmente adatto per sistemi Kanban. I listelli di battuta sul frontale del ripiano garantiscono una messa a disposizione sicura delle cassette. Speciali spondine ai lati di ciascun ripiano impediscono che le cassette possano cadere lateralmente.
Per la massima inclinazione dei ripiani, vedere la tabella.
Carico modulo: 2500 kg per modulo.

Fornitura:

1 telaio premontato, 5 ripiani, 5 traverse longitudinali e 5 traverse d’arresto, 2 tappi di chiusura.

Nota:

  • I tasselli difissaggio al pavimento non sono inclusi nella dotazione.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Altri termini di ricerca e categorie