Elemento Vario in grigliato, altezza 2200 mm
Informazioni

Pianifica subito il tuo prodotto con pochi click. Con il configuratore online gratuito, è ora possibile pianificare il prodotto autonomamente e visualizzarlo in un'anteprima 3D.
Descrizione
Esecuzione:
Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40×40×3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.
Fornitura:
Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).
Verniciatura:
A scelta termoverniciatura in grigio polvere RAL 7037, grigio chiaro RAL 7035 (colore standard), blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL5002, blu brillante RAL5007, blu genziana RAL5010, blu luce RAL5012, turchese RAL5018.