Esecuzione:
Corpo in lamiera con corpi per cassettiera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello in lamiera di acciaio, a chiusura separata. Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti − estraibili al 90%. cornice interna fessurata per la suddivisione personalizzata dei cassetti.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota: