Struttura portante con 2×250 V Altezza 880 mm

Codice art.: 933705
da CHF  249.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, con traverse. Con 2 filettature M10 per il montaggio opzionale di viti per la regolazione dell’altezza n. art. 930100 Dim. M10.
Con due prese per corrente elettrica (250 V) complete di cablaggio e un tappo cieco per il montaggio a cura del cliente della presa a innesto per aria compressa.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non è possibile dotare la struttura portante di utenze aggiuntive.

Services & product advisors

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Nel carrello

Al carrello
Al carrello