Piano di lavoro in legno di faggio con traverse incollate Profondità 700 mm
Codice art.:
933550
Descrizione
Esecuzione:
Per il fissaggio di corpi per cassetti e basi d’appoggio (programma KOMBI) sono previsti degli appositi fori sotto il piano.
Piano di lavoro per lavori pesanti, per es. nella costruzione di macchine o carpenteria in acciaio. In traverse di legno massiccio di faggio (con profilo dentato sul lato longitudinale), incollate con colla idroresistente. I bordi sono smussati, la superficie levigata e trattata con vernice UV trasparente. Piani in faggio resistenti agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie). Opzionale: con protezione ribassata dei bordi in metallo (50×50×4 mm), esecuzione termoverniciata.
Piano di lavoro per lavori pesanti, per es. nella costruzione di macchine o carpenteria in acciaio. In traverse di legno massiccio di faggio (con profilo dentato sul lato longitudinale), incollate con colla idroresistente. I bordi sono smussati, la superficie levigata e trattata con vernice UV trasparente. Piani in faggio resistenti agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie). Opzionale: con protezione ribassata dei bordi in metallo (50×50×4 mm), esecuzione termoverniciata.
Nota:
Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.