Esecuzione:
Fianchi rinforzati. Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm.
Porte con bordi di sicurezza, rinforzate sul lato interno. Le porte scorrono su ruote silenziose montate su cuscinetti a sfera. Tutti i modelli con porte sono richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.
Ripiani in lamiera di acciaio zincato, esecuzione rinforzata per portata di 200 kg.
Verniciatura:
Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.