Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare con sportelli scorrevoli in lamiera piena

Codice art.: 956640
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
  • Sportelli con bordi di sicurezza, rinforzati e resistenti alla torsione, disponibili battenti o scorrevoli, in lamiera o con vetro in policarbonato. Senza le porte,è possibile utilizzare l’armadio come scaffale aperto.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella maniglia. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000957100.
  • Montaggio dei cassetti negli armadi base nella parte superiore del corpo e nei sopralzi nella parte inferiore del corpo.
  • Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
  • Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.