Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.
Armadio modulare con sportelli scorrevoli in lamiera piena
Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
Sportelli con bordi di sicurezza, rinforzati e resistenti alla torsione, disponibili battenti o scorrevoli, in lamiera o con vetro in policarbonato. Senza le porte,è possibile utilizzare l’armadio come scaffale aperto.
Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella maniglia. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.
Verniciatura:
Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota:
Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000 − 957100.
Montaggio dei cassetti negli armadi base nella parte superiore del corpo e nei sopralzi nella parte inferiore del corpo.
Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.