Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio capiente con sportelli a battente in lamiera e policarbonato trasparente

Codice art.: 957245
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm. Porte con bordi di sicurezza, rinforzate sul lato interno. Le porte scorrono su ruote silenziose montate su cuscinetti a sfera. Tutti i modelli con porte sono chiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

I sopralzi devono essere avvitati alla base per evitarne il ribaltamento.